PHOENIX CONTACT - Kreuzschlitz-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212694
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716574
Sonepar Artikelnummer
120463801
Hersteller Artikelnummer
1212694
Hersteller Typ
SF-PH 2-100 S-VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212694
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Gewicht:
91.21 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.091 kg


