PHOENIX CONTACT - Kühlkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118306
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151046705
Sonepar Artikelnummer
121324755
Hersteller Artikelnummer
1118306
Hersteller Typ
ICE50-R100X67-A1
Hersteller Artikel Nr.:
1118306
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.250 kg
Kühlkörper für Gehäuseserie: ICS, Material: Aluminium, eloxiert, Artikelfamilie: ICS50-..100X.., Breite: 67,4 mm, Höhe: 50,1 mm, Individuelle Fräsbearbeitung möglich.


