PHOENIX CONTACT - Kühlkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1481697
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151900724
Sonepar Artikelnummer
121336968
Hersteller Artikelnummer
1481697
Hersteller Typ
UCS HS-HH 125-87 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1481697
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.134 kg
Kühlkörper für Gehäuseserie: UCS, Ausführung: Halbschale, Material: Aluminium, eloxiert, Breite: 56,8 mm, Höhe: 94,8 mm, Eine Fräsbearbeitung der Gehäusehalbschale ist erforderlich.


