PHOENIX CONTACT - Kühlkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1481698
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151900731
Sonepar Artikelnummer
121336969
Hersteller Artikelnummer
1481698
Hersteller Typ
UCS HS-HH 145-125 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1481698
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.270 kg
Kühlkörper für Gehäuseserie: UCS, Ausführung: Halbschale, Material: Aluminium, eloxiert, Breite: 94,8 mm, Höhe: 114,8 mm, Eine Fräsbearbeitung der Gehäusehalbschale ist erforderlich.


