PHOENIX CONTACT - Kunststoff-Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005253
Werkstoff - sonstige
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012472
Sonepar Artikelnummer
121321161
Hersteller Artikelnummer
1005253
Hersteller Typ
KMK + ES/LP-BW
Hersteller Artikel Nr.:
1005253
Werkstoff:
sonstige
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent/weiß, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 10 .. 25 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


