PHOENIX CONTACT - Kunststoff-Kabelmarker, für Kabel von 10-25mm Dm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005208
Werkstoff - sonstige
Breite - 32.9 mm
Höhe - 157.75 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4017918012434
Sonepar Artikelnummer
120061120
Hersteller Artikelnummer
1005208
Hersteller Typ
KMK
Hersteller Artikel Nr.:
1005208
Werkstoff:
sonstige
Breite:
32.9 mm
Höhe:
157.75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 10 .. 25 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


