PHOENIX CONTACT - Kunststoff-Kabelmarker, für Kabel von 16-31mm Dm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005211
Werkstoff - sonstige
Breite - 43.5 mm
Höhe - 219.62 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918012441
Sonepar Artikelnummer
120061121
Hersteller Artikelnummer
1005211
Hersteller Typ
KMK 3
Hersteller Artikel Nr.:
1005211
Werkstoff:
sonstige
Breite:
43.5 mm
Höhe:
219.62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 16 .. 35 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


