PHOENIX CONTACT - Kunststoff-Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055707
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 85 °C
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151783815
Sonepar Artikelnummer
121322647
Hersteller Artikelnummer
1055707
Hersteller Typ
PROT-M17PRO-IT-IP67
Hersteller Artikel Nr.:
1055707
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


