PHOENIX CONTACT - Kunststoff-Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1577206
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 105 °C
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923067714
Sonepar Artikelnummer
121338984
Hersteller Artikelnummer
1577206
Hersteller Typ
PROT-M23-SG-IT-IP20
Hersteller Artikel Nr.:
1577206
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


