PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005266
Werkstoff - sonstige
Breite - 32.9 mm
Höhe - 15.13 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4017918012489
Sonepar Artikelnummer
120273588
Hersteller Artikelnummer
1005266
Hersteller Typ
KMK 2
Hersteller Artikel Nr.:
1005266
Werkstoff:
sonstige
Breite:
32.9 mm
Höhe:
15.13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


