PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005305
Werkstoff - sonstige
Breite - 43.5 mm
Höhe - 22.81 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918012496
Sonepar Artikelnummer
120373011
Hersteller Artikelnummer
1005305
Hersteller Typ
KMK 4
Hersteller Artikel Nr.:
1005305
Werkstoff:
sonstige
Breite:
43.5 mm
Höhe:
22.81 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


