PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830746
Werkstoff - sonstige
Breite - 62.79 mm
Höhe - 21.9 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356738590
Sonepar Artikelnummer
120462082
Hersteller Artikelnummer
0830746
Hersteller Typ
KMK 5
Hersteller Artikel Nr.:
0830746
Werkstoff:
sonstige
Breite:
62.79 mm
Höhe:
21.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm


