PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830745
Werkstoff - sonstige
Breite - 28.5 mm
Höhe - 12.81 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4046356738583
Sonepar Artikelnummer
120462292
Hersteller Artikelnummer
0830745
Hersteller Typ
KMK 1
Hersteller Artikel Nr.:
0830745
Werkstoff:
sonstige
Breite:
28.5 mm
Höhe:
12.81 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm


