Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kunststoffkabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0815004

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 32.9 mm

  • Höhe - 15.13 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356014212

Sonepar Artikelnummer

120462303

Hersteller Artikelnummer

0815004

Hersteller Typ

KMK 2-1000

Hersteller Artikel Nr.:

0815004

Werkstoff:

sonstige

Breite:

32.9 mm

Höhe:

15.13 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm