PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819505
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356159821
Sonepar Artikelnummer
120462168
Hersteller Artikelnummer
0819505
Hersteller Typ
EMLP (60X30)R
Hersteller Artikel Nr.:
0819505
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.372 kg


