PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825469
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356364355
Sonepar Artikelnummer
120463065
Hersteller Artikelnummer
0825469
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X12,5)
Hersteller Artikel Nr.:
0825469
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12.1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


