PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830306
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715294
Sonepar Artikelnummer
120463371
Hersteller Artikelnummer
0830306
Hersteller Typ
US-EMLP (104X135) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830306
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
104 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


