Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0803437

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626057217

Sonepar Artikelnummer

120463531

Hersteller Artikelnummer

0803437

Hersteller Typ

EMLP (D30)R RD

Hersteller Artikel Nr.:

0803437

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

0 mm

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.100 kg

Etikett, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 190 mm, Textfeldbreite: 100 mm