PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801820
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356735827
Sonepar Artikelnummer
120463624
Hersteller Artikelnummer
0801820
Hersteller Typ
EMLP (45X15)R
Hersteller Artikel Nr.:
0801820
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.317 kg


