PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828896
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 17.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559003
Sonepar Artikelnummer
120463952
Hersteller Artikelnummer
0828896
Hersteller Typ
US-EMLP (27X18) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0828896
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
17.6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


