PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819547
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356160759
Sonepar Artikelnummer
120464378
Hersteller Artikelnummer
0819547
Hersteller Typ
EMLP (45X15)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0819547
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.298 kg


