PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802727
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356845885
Sonepar Artikelnummer
120464548
Hersteller Artikelnummer
0802727
Hersteller Typ
EMLP (45X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0802727
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


