PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828803
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559072
Sonepar Artikelnummer
120464569
Hersteller Artikelnummer
0828803
Hersteller Typ
US-EMLP (49X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0828803
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
48.7 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg


