PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0822602
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356328623
Sonepar Artikelnummer
120465023
Hersteller Artikelnummer
0822602
Hersteller Typ
UC-EMLP (11X9) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0822602
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


