PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090187
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626898759
Sonepar Artikelnummer
120708317
Hersteller Artikelnummer
1090187
Hersteller Typ
US4-EMLP (27X17,5)
Hersteller Artikel Nr.:
1090187
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


