PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803879
Farbe - sonstige
Länge - 47.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173382
Sonepar Artikelnummer
121087957
Hersteller Artikelnummer
0803879
Hersteller Typ
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803879
Farbe:
sonstige
Länge:
47.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
46 mm
Höhe:
0.63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 45 mm


