PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828871
Farbe - gelb
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558754
Sonepar Artikelnummer
121210681
Hersteller Artikelnummer
0828871
Hersteller Typ
US-EMLP (11X9) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828871
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.016 kg
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 135, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 11 mm


