PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803225
Farbe - weiß
Länge - 17.6 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356938389
Sonepar Artikelnummer
121317709
Hersteller Artikelnummer
0803225
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X18)-EX
Hersteller Artikel Nr.:
0803225
Farbe:
weiß
Länge:
17.6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


