PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803228
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356938419
Sonepar Artikelnummer
121317712
Hersteller Artikelnummer
0803228
Hersteller Typ
UC-EMLP (60X30)-EX
Hersteller Artikel Nr.:
0803228
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


