PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803229
Farbe - weiß
Länge - 21.9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356938426
Sonepar Artikelnummer
121317713
Hersteller Artikelnummer
0803229
Hersteller Typ
UC-EMLP (22X22)-EX CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803229
Farbe:
weiß
Länge:
21.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm


