PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803877
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Nein
Breite - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173368
Sonepar Artikelnummer
121317866
Hersteller Artikelnummer
0803877
Hersteller Typ
US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803877
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.016 kg
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 30 mm


