PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804284
Farbe - blau
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626283708
Sonepar Artikelnummer
121318038
Hersteller Artikelnummer
0804284
Hersteller Typ
US-EMLP (85,6X54) BU
Hersteller Artikel Nr.:
0804284
Farbe:
blau
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg
Kunststoffschild, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


