PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804449
Farbe - rot
Länge - 17.6 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626326931
Sonepar Artikelnummer
121318052
Hersteller Artikelnummer
0804449
Hersteller Typ
US-EMLP (27X18) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0804449
Farbe:
rot
Länge:
17.6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm


