PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824547
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356356633
Sonepar Artikelnummer
121318597
Hersteller Artikelnummer
0824547
Hersteller Typ
UC-EMLP (11X9) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824547
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 11 mm


