PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824550
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356356695
Sonepar Artikelnummer
121318599
Hersteller Artikelnummer
0824550
Hersteller Typ
UC-EMLP (15X5) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824550
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm


