PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824554
Farbe - gelb
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356356732
Sonepar Artikelnummer
121318602
Hersteller Artikelnummer
0824554
Hersteller Typ
UC-EMLP (17X9) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824554
Farbe:
gelb
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17 mm


