PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824563
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357029
Sonepar Artikelnummer
121318608
Hersteller Artikelnummer
0824563
Hersteller Typ
UC-EMLP (60X30) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824563
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


