PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826969
Länge - 12.1 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.9 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356448017
Sonepar Artikelnummer
121318928
Hersteller Artikelnummer
0826969
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X12,5) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826969
Länge:
12.1 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


