PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826975
Länge - 1 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.9 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356448079
Sonepar Artikelnummer
121318934
Hersteller Artikelnummer
0826975
Hersteller Typ
UC-EMLP (27X27) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826975
Länge:
1 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.013 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


