PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826985
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356448086
Sonepar Artikelnummer
121318935
Hersteller Artikelnummer
0826985
Hersteller Typ
UC-EMLP (22X22) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826985
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm


