PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826987
Länge - 1 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 21.9 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356448109
Sonepar Artikelnummer
121318937
Hersteller Artikelnummer
0826987
Hersteller Typ
UC-EMLP (22X22) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826987
Länge:
1 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm


