PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827948
Länge - 14.95 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.95 mm
Höhe - 1.15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356465236
Sonepar Artikelnummer
121319088
Hersteller Artikelnummer
0827948
Hersteller Typ
UC-EMLP (49X15) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827948
Länge:
14.95 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.95 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


