PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827949
Farbe - gelb
Länge - 1.15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356465243
Sonepar Artikelnummer
121319089
Hersteller Artikelnummer
0827949
Hersteller Typ
UC-EMLP (49X15) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827949
Farbe:
gelb
Länge:
1.15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


