PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828095
Farbe - sonstige
Länge - 5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356471275
Sonepar Artikelnummer
121319107
Hersteller Artikelnummer
0828095
Hersteller Typ
UC-EMLP (15X5) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0828095
Farbe:
sonstige
Länge:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Kunststoffschild, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm


