PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828099
Länge - 5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 15 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356471404
Sonepar Artikelnummer
121319111
Hersteller Artikelnummer
0828099
Hersteller Typ
UC-EMLP (15X5) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828099
Länge:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm


