PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828795
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558839
Sonepar Artikelnummer
121319246
Hersteller Artikelnummer
0828795
Hersteller Typ
US-EMLP (20X9)
Hersteller Artikel Nr.:
0828795
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 75, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


