PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828872
Farbe - sonstige
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558761
Sonepar Artikelnummer
121319268
Hersteller Artikelnummer
0828872
Hersteller Typ
US-EMLP (11X9) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0828872
Farbe:
sonstige
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 135, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 11 mm


