PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828884
Farbe - sonstige
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558853
Sonepar Artikelnummer
121319274
Hersteller Artikelnummer
0828884
Hersteller Typ
US-EMLP (20X9) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0828884
Farbe:
sonstige
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 75, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


