PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829472
Farbe - rot
Länge - 14.95 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356569828
Sonepar Artikelnummer
121319549
Hersteller Artikelnummer
0829472
Hersteller Typ
UC-EMLP (49X15) RD CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829472
Farbe:
rot
Länge:
14.95 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.95 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


