PHOENIX CONTACT - Kunststoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830075
Halogenfrei - Nein
Breite - 11 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614375
Sonepar Artikelnummer
121319824
Hersteller Artikelnummer
0830075
Hersteller Typ
US-EMLP (11X9) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830075
Halogenfrei:
Nein
Breite:
11 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.021 kg
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 135, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 11 mm


